NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
注文コード
00371804
品番
UCF306HT2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
軸径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
30
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
寸法L(mm)
125
基本静定格荷重(kN)
15
基本動定格荷重(kN)
26.7
寸法A(mm)
32
寸法S(mm)
17
寸法B(mm)
43
寸法N(mm)
16
寸法J(mm)
95
寸法A1(mm)
15
寸法A2(mm)
18
寸法A3(mm)
44
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方