※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCF307D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00371822 UCF307D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00371822

角フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)35 注文コード00371822 品番UCF307D1
参考基準価格(税別)¥11,190 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は軸径など21種類から選べます 他の種類を見る

軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

寸法A(mm)36 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)20 寸法A3(mm)49 寸法B(mm)48 寸法J(mm)100 寸法L(mm)135 寸法N(mm)19 寸法S(mm)19 軸径(Φmm)35 形状角フランジ形ユニット トラスコ品番819-7154 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)2.1 基本静定格荷重(kN)19.1 基本動定格荷重(kN)33.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする