※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCF314 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00372023 UCF314 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00372023

角フランジ形ユニット無給油式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)70 注文コード00372023 品番UCF314
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は軸径など21種類から選べます 他の種類を見る

軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

形状角フランジ形ユニット 軸径(Φmm)70 グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 寸法L(mm)226 基本静定格荷重(kN)68 基本動定格荷重(kN)104 寸法A(mm)61 寸法S(mm)33 寸法B(mm)78 寸法N(mm)25 寸法J(mm)178 寸法A1(mm)25 寸法A2(mm)36 寸法A0(mm)81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1人が参考にしています
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする