※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCF315HT2D1 角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 00372075 UCF315HT2D1 角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ) 00372075

角フランジ形ユニット給油式耐熱用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00372075 品番 UCF315HT2D1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥69,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
形状角フランジ形ユニット 軸径(Φmm)75 グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用) 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 寸法L(mm)236 基本静定格荷重(kN)77 基本動定格荷重(kN)113 寸法A(mm)66 寸法S(mm)32 寸法B(mm)82 寸法N(mm)25 寸法J(mm)184 寸法A1(mm)25 寸法A2(mm)39 寸法A3(mm)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする