※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCF316 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00372084 UCF316 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00372084

角フランジ形ユニット無給油式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)80 注文コード00372084 品番UCF316
参考基準価格(税別)¥69,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は軸径など21種類から選べます 他の種類を見る

軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

形状角フランジ形ユニット 軸径(Φmm)80 グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 寸法L(mm)250 基本静定格荷重(kN)86.5 基本動定格荷重(kN)123 寸法A(mm)68 寸法S(mm)34 寸法B(mm)86 寸法N(mm)31 寸法J(mm)196 寸法A1(mm)27 寸法A2(mm)38 寸法A0(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1人が参考にしています
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする