NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
85
注文コード
00372127
品番
UCF317D1
参考基準価格(税別)
¥78,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
寸法A(mm)
74
寸法A1(mm)
27
寸法A2(mm)
44
寸法A3(mm)
100
寸法B(mm)
96
寸法J(mm)
204
寸法L(mm)
260
寸法N(mm)
31
寸法S(mm)
40
軸径(Φmm)
85
形状
角フランジ形ユニット
トラスコ品番
819-7173
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
15.1
基本静定格荷重(kN)
97
基本動定格荷重(kN)
133
CADデータダウンロード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方