NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
90
注文コード
00372154
品番
UCF318D1
参考基準価格(税別)
¥88,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
寸法A(mm)
76
寸法A1(mm)
30
寸法A2(mm)
44
寸法A3(mm)
100
寸法B(mm)
96
寸法J(mm)
216
寸法L(mm)
280
寸法N(mm)
35
寸法S(mm)
40
軸径(Φmm)
90
形状
角フランジ形ユニット
トラスコ品番
819-7175
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
19.1
基本静定格荷重(kN)
107
基本動定格荷重(kN)
143
CADデータダウンロード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方