※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCF319 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00372172 UCF319 角フランジ形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00372172

角フランジ形ユニット無給油式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)95 注文コード00372172 品番UCF319
参考基準価格(税別)¥106,700 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は軸径など21種類から選べます 他の種類を見る

軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。

形状角フランジ形ユニット 軸径(Φmm)95 グリスニップルグリスニップル無 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別円筒穴形 寸法L(mm)290 基本静定格荷重(kN)119 基本動定格荷重(kN)153 寸法A(mm)94 寸法S(mm)41 寸法B(mm)103 寸法N(mm)35 寸法J(mm)228 寸法A1(mm)30 寸法A2(mm)59 寸法A0(mm)121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする