NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
95
注文コード
00372181
品番
UCF319D1
参考基準価格(税別)
¥106,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
寸法A(mm)
94
寸法A1(mm)
30
寸法A2(mm)
59
寸法A3(mm)
121
寸法B(mm)
103
寸法J(mm)
228
寸法L(mm)
290
寸法N(mm)
35
寸法S(mm)
41
軸径(Φmm)
95
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
基本静定格荷重(kN)
119
基本動定格荷重(kN)
153
CADデータダウンロード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方