※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
95
注文コード
00372197
品番
UCF319HT2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
この商品は
軸径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
95
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
寸法L(mm)
290
基本静定格荷重(kN)
119
基本動定格荷重(kN)
153
寸法A(mm)
94
寸法S(mm)
41
寸法B(mm)
103
寸法N(mm)
35
寸法J(mm)
228
寸法A1(mm)
30
寸法A2(mm)
59
寸法A3(mm)
121
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方