NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
100
注文コード
00372215
品番
UCF320D1
参考基準価格(税別)
¥127,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
軸受箱の形状が角形で4本のボルトにより機械の側壁などに取り付ける様になっています。軸受周りの構造も簡単で取り付けも簡易なため、フランジ形の中で最も広範囲に使用されています。
寸法A(mm)
94
寸法A1(mm)
32
寸法A2(mm)
59
寸法A3(mm)
125
寸法B(mm)
108
寸法J(mm)
242
寸法L(mm)
310
寸法N(mm)
38
寸法S(mm)
42
軸径(Φmm)
100
形状
角フランジ形ユニット
トラスコ品番
819-7177
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
質量(kg)
27.2
基本静定格荷重(kN)
141
基本動定格荷重(kN)
173
CADデータダウンロード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方