※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00372373
品番
UCF328HT2D1
参考基準価格(税別)
¥478,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
140
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
寸法L(mm)
450
基本静定格荷重(kN)
246
基本動定格荷重(kN)
253
寸法A(mm)
125
寸法S(mm)
59
寸法B(mm)
145
寸法N(mm)
41
寸法J(mm)
350
寸法A1(mm)
55
寸法A2(mm)
75
寸法A3(mm)
161
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方