※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00372425
品番
UKF206D1
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
31
寸法A0(mm)
39
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
18
寸法B1(mm)
38
寸法F(mm)
(最小)36
寸法J(mm)
83
寸法L(mm)
108
寸法N(mm)
12
軸径(Φmm)
25
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
質量(kg)
1.1(参考)
基本静定格荷重(kN)
11.3
基本動定格荷重(kN)
19.5
取付ボルトの呼び
M10
標準軸受箱の呼び番号
F206
CADデータダウンロード
注意
※アダプタは別売りです。(※表記の軸径での使用には、別途アダプタが必要です。)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方