※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00372547
品番
UKF210D1
参考基準価格(税別)
¥10,330
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法A0(mm)
50
寸法A1(mm)
16
寸法A2(mm)
22
寸法B1(mm)
55
寸法F(mm)
(最小)57
寸法J(mm)
111
寸法L(mm)
143
寸法N(mm)
16
軸径(Φmm)
45
形状
角フランジ形ユニット
トラスコ品番
819-7144
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
質量(kg)
2.6(参考)
基本静定格荷重(kN)
23.2
基本動定格荷重(kN)
35.0
取付ボルトの呼び
M14
標準軸受箱の呼び番号
F210
CADデータダウンロード
注意
※アダプタは別売りです。(※表記の軸径での使用には、別途アダプタが必要です。)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方