曜日別特売
UKF215D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00372662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKF215D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00372662
UKF215D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00372662

角フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
軸径(Φmm)65
内容量1個注文コード00372662品番UKF215D1
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法A(mm)56寸法A0(mm)71寸法A1(mm)22寸法A2(mm)34寸法B1(mm)73寸法F(mm)(最小)84寸法J(mm)159寸法L(mm)200寸法N(mm)19軸径(Φmm)65形状角フランジ形ユニットトラスコ品番819-7148グリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形質量(kg)7.1(参考)基本静定格荷重(kN)49.5基本動定格荷重(kN)66.0取付ボルトの呼びM16標準軸受箱の呼び番号F215
注意
※アダプタは別売りです。(※表記の軸径での使用には、別途アダプタが必要です。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする