※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKF218D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00372757 UKF218D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00372757

角フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00372757 品番 UKF218D1
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法A(mm)68 寸法A0(mm)81.5 寸法A1(mm)24 寸法A2(mm)40 寸法B1(mm)86 寸法F(mm)(最小)102 寸法J(mm)187 寸法L(mm)235 寸法N(mm)23 軸径(Φmm)80 形状角フランジ形ユニット トラスコ品番819-7151 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別軽荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)12(参考) 基本静定格荷重(kN)71.5 基本動定格荷重(kN)96.0 取付ボルトの呼びM20 標準軸受箱の呼び番号F218
注意
※アダプタは別売りです。(※表記の軸径での使用には、別途アダプタが必要です。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする