NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
20
注文コード
00372784
品番
UKF305D1
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
29
寸法A0(mm)
37
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
16
寸法B1(mm)
35
寸法F(mm)
-
寸法J(mm)
80
寸法L(mm)
110
寸法N(mm)
16
軸径(Φmm)
20
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
質量(kg)
1.1(参考)
基本静定格荷重(kN)
10.9
基本動定格荷重(kN)
21.2
取付ボルトの呼び
M14
標準軸受箱の呼び番号
F305
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方