NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
40
注文コード
00372906
品番
UKF309D1
参考基準価格(税別)
¥16,690
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
44
寸法A0(mm)
54.5
寸法A1(mm)
18
寸法A2(mm)
25
寸法B1(mm)
50
寸法F(mm)
-
寸法J(mm)
125
寸法L(mm)
160
寸法N(mm)
19
軸径(Φmm)
40
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
質量(kg)
3.5(参考)
基本静定格荷重(kN)
32.0
基本動定格荷重(kN)
53.0
取付ボルトの呼び
M16
標準軸受箱の呼び番号
F309
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方