NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
50
注文コード
00372967
品番
UKF311D1
参考基準価格(税別)
¥27,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
52
寸法A0(mm)
64
寸法A1(mm)
20
寸法A2(mm)
30
寸法B1(mm)
59
寸法F(mm)
-
寸法J(mm)
140
寸法L(mm)
185
寸法N(mm)
23
軸径(Φmm)
50
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
質量(kg)
5.5(参考)
基本静定格荷重(kN)
45.0
基本動定格荷重(kN)
71.5
取付ボルトの呼び
M20
標準軸受箱の呼び番号
F311
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方