角フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)60 注文コード00373021 品番UKF313D1
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は軸径など17種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)58 寸法A0(mm)71.5 寸法A1(mm)22 寸法A2(mm)33 寸法B1(mm)65 寸法F(mm)- 寸法J(mm)166 寸法L(mm)208 寸法N(mm)23 軸径(Φmm)60 形状角フランジ形ユニット トラスコ品番819-7164 グリスニップルグリスニップル付 荷重種別重荷重用 カバーカバーなし 軸穴種別テーパ穴形 質量(kg)7.7(参考) 基本静定格荷重(kN)60.0 基本動定格荷重(kN)92.5 取付ボルトの呼びM20 標準軸受箱の呼び番号F313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする