NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
角フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
90
注文コード
00373204
品番
UKF320D1
参考基準価格(税別)
¥127,700
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
94
寸法A0(mm)
115.5
寸法A1(mm)
32
寸法A2(mm)
59
寸法B1(mm)
97
寸法F(mm)
-
寸法J(mm)
242
寸法L(mm)
310
寸法N(mm)
38
軸径(Φmm)
90
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
質量(kg)
26(参考)
基本静定格荷重(kN)
141
基本動定格荷重(kN)
173
取付ボルトの呼び
M33
標準軸受箱の呼び番号
F320
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方