ひしフランジ形ユニット無給油式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00373737 品番 CM-UCFL214
参考基準価格(税別)¥37,650 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法A(mm)54 寸法A0(mm)75.4 寸法A1(mm)22 寸法A2(mm)31 寸法A4(mm)- 寸法A5(mm)98 寸法B(mm)74.6 寸法H(mm)265 寸法J(mm)216 寸法L1(mm)164 寸法L2(mm)80 寸法N(mm)23 寸法S(mm)30.2 寸法t(mm)(最大)4 軸径(Φmm)70 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップルグリスニップル無 荷重種別軽荷重用 カバー鋳鉄製閉じカバー 軸穴種別円筒穴形 質量(kg)7.3(参考) 基本静定格荷重(kN)44.0 基本動定格荷重(kN)62.0 取付ボルトの呼びM20 標準軸受箱の呼び番号FL214

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする