パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
ナチュラル チタンコーティングワイドスライスピーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00374107
品番
C-516
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質(刃)
ステンレス鋼(チタンコーティング)
材質(本体)
18-8ステンレス鋼
幅(mm)
110
全長(mm)
185
質量(g)
85
寸法(幅W×長さL)(mm)
110×185