パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の トング・サーバー
ナチュラル シリコーンスプーントング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00374274
品番
C-539
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:18-8ステンレス鋼 樹脂部:シリコーンゴム
質量(g)
130
全長×全幅W(mm)
290×50
呼び寸法(cm)
24