パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の トング・サーバー
ナチュラル ナイロンクッキングトング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00374344
品番
C-547
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:18-8ステンレス鋼 樹脂部:ナイロン
質量(g)
134
呼び寸法(mm)
305
全長×全幅W(mm)
330×40