JVCケンウッド
JVCケンウッドの AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
JVCケンウッドの オーディオデッキ/スピーカー
サテライトスピーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本×1組)
注文コード
00374632
品番
KSC-SS10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,800
付属品
スピーカーコード:7m×2
ネットワークケーブル:0.3m×2
専用取付金具付属
仕様
シールドタイプ
66mmBINCHO-TAN PlusPP Hybridコーンウーファー、20mmPEIバランスドームツィーター
形式
2ウェイ2スピーカーシステム
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110W×115H×122D
再生周波数(Hz)
120〜70k
質量(kg/個)
0.42
定格入力(W)
20
インピーダンス(Ω)
4
瞬間最大入力(W)
100
能率(dB)
83