パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の プラスチックまな板
Colors 食器洗い乾燥機対応まな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00374737
品番
C-1310
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンを明るくするまな板!ワイドに使える大きめサイズ。
食器洗い乾燥機対応
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
390×260×2
色
ピンク
材質
ポリプロピレン・エラストマー
サイズ
大
質量(g)
176