パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の プラスチックまな板
Colors 食器洗い乾燥機対応まな板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00374746
品番
C-1317
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンを明るくするまな板!ワイドに使える大きめサイズ。
食器洗い乾燥機対応
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
390×260×2
色
キュートレッド
材質
ポリプロピレン・エラストマー
サイズ
大
質量(g)
176