パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の まな板・解凍ボード
パール金属の プラスチックまな板
Colors 食器洗い乾燥機対応Just Fitまな板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
00374877
品番
C-1417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥720
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
使い分けができる表示やカッティングに便利な目盛り付。
裏返せる溝付。
食器洗い乾燥機対応
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
305×205×8
色
ピンク
材質
ポリプロピレン
サイズ
M
質量(g)
435