パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の トング・サーバー
ENJOY KITCHEN ナイロントング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00376024
品番
C-4828
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン製なのでキズつけにくい
材質
金属部:ステンレス鋼・樹脂部:ナイロン(耐熱温度180度)
色
ブラック
質量(g)
60
全長×全幅W(mm)
300×40
呼び寸法(cm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00376024
C-4828
00377747
CC-1070
ベジライブ ナイロントング
パール金属
1個
¥
449
税込
¥
494
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)