パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の トング・サーバー
H&B シリコーントング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
24
色
ピンク
注文コード
00376584
品番
C-8857
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
呼び寸法・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
バネが柔らかく使いやすいトングです。収納に便利なロック機能付。
食器洗い乾燥器対応
材質
金属部:ステンレス鋼 樹脂部:シリコーンゴム
色
ピンク
質量(g)
117
全長×全幅W(mm)
285×35
呼び寸法(cm)
24