パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の トング・サーバー
H&B シリコーントング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00376627
品番
C-8870
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
バネが柔らかく使いやすいトングです。収納に便利なロック機能付。
食器洗い乾燥器対応
材質
金属部:ステンレス鋼 樹脂部:シリコーンゴム
色
オレンジ
質量(g)
40
全長×全幅W(mm)
210×25
呼び寸法(cm)
18