パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の トング・サーバー
H&B シリコーントング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00376636
品番
C-8871
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
バネが柔らかく使いやすいトングです。収納に便利なロック機能付。
食器洗い乾燥器対応
材質
金属部:ステンレス鋼 樹脂部:シリコーンゴム
色
グリーン
質量(g)
117
全長×全幅W(mm)
285×35
呼び寸法(cm)
24