NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ひしフランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00377106
品番
C-UKFL307D1
参考基準価格(税別)
¥14,470
販売価格(税込)
¥7,004
販売価格(税別)
¥
6,367
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひしフランジ形ユニット
軸径(Φmm)
35
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方