パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の 野菜等抜き型
ベジライブ 野菜抜型梅・桜 大・小セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
00377117
品番
CC-1007
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
梅と桜の可愛い抜型
用途
メニューに応じて使い分けられる大小セット
材質
金属部:ステンレス鋼 グリップキャップ:ポリエチレン(耐熱温度70度)
質量(g)
70
外径×高さH(Φmm×mm)
大:50×65 小:35×45