ベジライブ ステンレス製ピーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00377126 品番CC-1008
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ステンレス製ピーラー、芽取り付、回転刃式

材質(刃)ステンレス鋼 幅(mm)65 全長(mm)120 質量(g)40 全長×全幅W(mm)120×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする