パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
ベジライブ おろし・ピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00377153
品番
CC-1011
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
おろしピーラー、芽取り付
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
65
全長(mm)
110
質量(g)
15
全長×全幅W(mm)
110×65