パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
ベジライブ セラミック製ピーラーKUタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00377169
品番
CC-1012
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
セラミック製ピーラーKUタイプ。平グリップ、芽取り付
材質(刃)
ジルコニアセラミック
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
75
全長(mm)
130
質量(g)
26
全長×全幅W(mm)
130×75