パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
ベジライブ キャベツピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00377178
品番
CC-1013
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
キャベツピーラー
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
ポリスチレン・その他の樹脂
幅(mm)
105
全長(mm)
165
用途
千切り
材質
刃枠部:ABS樹脂
質量(g)
30
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
165×105×15