パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
ベジライブ ステンレス製千切りピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00377187
品番
CC-1014
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ステンレス製千切りピーラー、芽取り付、回転式千切り刃
材質(刃)
ステンレス鋼
幅(mm)
55
全長(mm)
120
用途
キンピラ、千切り
質量(g)
41
全長×全幅W(mm)
120×55