ベジライブ プラスチック製両用皮引

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00377196 品番 CC-1015
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

プラスチック製両用皮引、芽取り付

材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)スチロール樹脂 幅(mm)80 全長(mm)190 用途皮むき、千切り 仕様回転式 種別回転刃 質量(g)38 全長×全幅W(mm)190×80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00377205
2018-09-26
用途:
大根・人参の皮むき

持ちやすくよく切れるので堅い野菜でも一度で先端から手元迄むきやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする