パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
パール金属の ピーラー・皮むき
ベジライブ プラスチック製両用皮引
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00377205
品番
CC-1016
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
プラスチック製両用皮引、芽取り付
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(本体)
スチロール樹脂
幅(mm)
50
全長(mm)
205
用途
皮むき、千切り
質量(g)
41
全長×全幅W(mm)
205×50