パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の おろし金
ベジライブ ワイド両面おろし器 受皿付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00377223
品番
CC-1018
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
両面でおろせます
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度110度) すり台:AS樹脂(耐熱温度80度)
用途
粗目、細目、ミニおろし
質量(g)
178
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×225×60