パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スライサー・削り/おろし/ジューサー
パール金属の おろし金
ベジライブ セラミックおろし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00377275
品番
CC-1023
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
セラミック製なので繊維がからまずラクラクおろせます。
材質
本体:陶磁器 すべり止め:シリコーンゴム
サイズ
S
質量(g)
224
外径×高さH(Φmm×mm)
210×30