パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の トング・サーバー
ベジライブ ナイロントング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00377729
品番
CC-1068
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ナイロントング
材質
金属部:ステンレス鋼・樹脂部:ナイロン(耐熱温度180度)
質量(g)
28
全長×全幅W(mm)
190×30
呼び寸法(cm)
18.5