パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の トング・サーバー
ベジライブ ナイロントング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00377738
品番
CC-1069
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ナイロントング
材質
金属部:ステンレス鋼・樹脂部:ナイロン(耐熱温度180度)
質量(g)
51
全長×全幅W(mm)
240×35
呼び寸法(cm)
24