パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の トング・サーバー
ベジライブ ナイロントング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00377747
品番
CC-1070
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ナイロントング
材質
金属部:ステンレス鋼・樹脂部:ナイロン(耐熱温度180度)
質量(g)
60
全長×全幅W(mm)
300×40
呼び寸法(cm)
30