パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の トング・サーバー
ベジライブ シリコーントング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00377783
品番
CC-1074
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シリコーントング
材質
金属部:ステンレス鋼 樹脂部:シリコーンゴム
色
グリーン
質量(g)
121
全長×全幅W(mm)
290×40
呼び寸法(cm)
24