パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
パール金属の 味噌漉し
ベジライブ みそこしセット お玉付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
00378167
品番
CC-1112
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
みそこしセット、お玉付
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
120
外径(Φ)×全長(mm)
95×250、お玉:60×210