ベジライブ アルミロート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00378255 品番CC-1121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アルミロート

材質アルミニウム合金 呼び寸法(cm)6 質量(g)11 外径×高さH(Φmm×mm)70×55(内径60×下8)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00378264
2021-03-12
用途:
JB23インタークーラー空冷のための空気導入ダクトとして

従来使っていたPP製ロートが、約2年の屋外使用でパリパリの煎餅状態となって割れてしまった。今度は絶対耐候性のあるものにしようと考え、本品を選択した。
ホースの接続口(ロートとしては出口)の部分は、たぶん純アルミ製のロート本体に穴をあけてからテーパ状の木棒を作って少しずつ広げて成形し、CFRPパイプを挿入接着(エポキシ系接着剤+カーボン粉)して作り上げた。
手間はかかったが、満足できるものに仕上がったと思う。

対象商品:
00378273
2020-11-07
用途:
シンナーの移し替え
山田 様 (製造業)

近くにこの様な商品がなかったので、軽くて、非常に良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする